Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Schneidegerät, für Packtische Standard, BASIC und PROFI, Schnittbreite 1600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Schneidegerät
Anbau-Schneidegerät
Artikel-Nr.:
     103-544582
Hersteller:
     Aldipro-Systems B.V.
Herst.-Nr.:
     KK-LCW-1870
EAN/GTIN:
     8719806017052
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Schneidgerät
Anbau-Schneidegerät, für Packtische Standard, BASIC und PROFI, Schnittbreite 1600 mm.

Mit patentierter V-Klingen-Schneideeinheit, Schnittstärke bis zu 6 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie, Schaumfolie, Schlauchfolie und Folie.

Anbau-Schneidegerät zur Montage auf dem rückseitigen Tischplattenbereich mit 800, 1050, 1250 und 1600 mm Schnittbreite. Winkeladapter zur Befestigung an Tischplatten bis 70 mm Stärke. Standardmäßig für Papier und Folien bis 6 mm.

Für Kartonagen und höhere Materialstärken bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Breite:
1900 mm
Tiefe:
150 mm
Ausführung:
zur Tischmontage
Schnittbreite:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidgerät für Packtisch, Schneidständer, schneidständer schnittbreite 1600mm, komplett packtisch, 544582 49, Schneidevorrichtung, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,91*
€ 751,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,19*
€ 721,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 600,13*
€ 714,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,04*
€ 697,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,65*
€ 677,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,80*
€ 641,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.