Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Schneidständer, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 500 - 1600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkrecht-Schneidständer
Senkrecht-Schneidständer
Senkrecht-Schneidständer
Artikel-Nr.:
     103-544584
Hersteller:
     Aldipro-Systems B.V.
Herst.-Nr.:
     KK-LCS-1952
EAN/GTIN:
     8719806017076
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
Senkrecht-Schneidständer, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 500 - 1600 mm.

Mit patentierter V-Klingen Schneideeinheit, Schnittstärke bis zu 6 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie, Schaumfolie, Schlauchfolie und ähnlichen Folien. Fahrbar durch einfaches Kippen, einfacher Rollenwechsel.

Rollengewicht max. 250 kg. Rollen-Ø max. 750 mm. Standardmäßig für Papier und Folien bis 6 mm.

Für Kartonagen und höhere Materialstärken bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Höhe:
780 mm
Breite:
1950 mm
Tiefe:
800 mm
Ausführung:
fahrbar
Schnittbreite:
500 - 1600 mm
Für Rollendurchmesser:
750 mm
Für Rollengewicht:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: 544584 49, Abrollständer, Packpapierabroller, Schneidevorrichtung, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,44*
€ 856,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,52*
€ 822,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 684,61*
€ 814,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,93*
€ 796,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,38*
€ 772,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,42*
€ 735,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.