Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelgurt, rot/weiß mit Reflexstreifen, 3 m, Höhe 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelgurt
Kegelgurt
Artikel-Nr.:
     103-544812
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.28.234
EAN/GTIN:
     4055381625232
Suchbegriffe:
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt
Leitkegelaufsatz
Kegelgurt, rot/weiß mit Reflexstreifen, 3 m, Höhe 200 mm.

Schnelles, variables Absperren von Gefahrenstellen für innen und außen.

Ein Leitkegelaufsatz zum schnellen und effektiven Absperren von Flächen im Innen- und Außenbereich. Auf handelsübliche Leitkegel aufsteckbar. Gut wahrnehmbar durch grell-orangenes Gehäuse mit zwei zusätzlichen Haken zum Einhängen von Ketten oder Absperrband. Der selbstspannende Gurt lässt sich leicht ausziehen und an einem anderen Kegelgurt einhängen. Alternativ kann der Gurt in einen fest montierten Wandclip eingehängt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Aufsteck-Gurtabsperrungen
Gurtbandfarbe:
rot, weiß
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Auszugslänge maximal:
3000 mm
Auszugslänge empfohlen:
2700 mm
Anzahl Gurte:
1 Stück
Gurtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: leitkegelaufsatz moravia, kegel gurt, 544812 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Absperrsystem, Absperrsysteme, Absperrung, Absperrungen, Baubetrieb, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Leitkegel, Leitkegelaufsätze, Pylonenaufsatz, Pylonenaufsätze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,96*
€ 114,19*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 116,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.