Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Alu Teleskopsteg
>
Artikel
Alu-Telesteg, Tragfähigkeit 150 kg, Länge 1,6 m - 2,9 m.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-544987
Hersteller:
Layher
Herst.-Nr.:
1351290
EAN/GTIN:
4035209988954
Suchbegriffe:
Alu Teleskopsteg
Teleskop Alu-Diele
Bohle
Diele
Alu-Telesteg, Tragfähigkeit 150 kg, Länge 1,6 m - 2,9 m.
Stufenlos ausziehbar und variabel nutzbar. Belastbar bis 150 kg. Kleines Transportmaß durch Zusammenschieben ganz ohne großen Kraftaufwand. Die automatische Einrastfunktion sichert gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten des inneren Auszugselements.
Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten. Zum Transport kann der Telesteg einfach zusammengeschoben werden und bietet so kleine Transportmaße. Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden. Die automatische Einrastfunktion sichert gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten des inneren Auszugselements. Bei der Tragkonstruktion handelt es sich um speziell entwickelte, verwindungssteife Aluminiumpressprofile. Alle Profilenden sind mit Kunststoffkappen versehen. Diese dienen als Gleitkörper sowie als Schutz vor Verletzungen.
Weitere Informationen:
Plattformlänge:
2900 mm
Plattformbreite:
310 mm
Plattformhöhe:
80 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
... >
Betrieb
>
Leitern
>
Klapp-, Roll-, Montage-Tritte
Weitere Suchbegriffe:
layher alu teleskopsteg
,
bohle
,
Layher
,
544987 49
,
Aluminiumplattform
,
Aluminium-Plattform
,
Aluminiumplattformen
,
Aluminium-Plattformen
,
Aluplattform
,
Alu-Plattform
,
Aluplattformen
,
Alu-Plattformen
,
Arbeitsplattform
,
Arbeitsplattformen
,
Arbeitspodest
,
Arbeitspodeste
,
Plattform
,
Plattformen
,
Podest
,
Podeste
,
Steighilfe
,
Steighilfen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,91*
€ 214,43*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,83*
€ 215,03*
Lager 7588
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,14*
€ 247,41*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,71*
€ 262,98*
Lager 345
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,278*
€ 265,668*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,43*
€ 255,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwerlasttritt, Tragfähigkeit 200 kg, 2 x 3 Stufen.
Layher
1043303
ab € 178,75*
Sonstiges
Schwerlasttritt, Tragfähigkeit 200 kg, 2 x 4 Stufen.
Layher
1043304
ab € 206,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen