Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randleiste NBR, LxBxH 965 x 65 x 17 mm, schwarz, inklusive Ecke, weiblich.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Randleiste NBR
Randleiste NBR
Artikel-Nr.:
     103-545200
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     16121W
EAN/GTIN:
     4260061894314
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Randleiste NBR, LxBxH 965 x 65 x 17 mm, schwarz, inklusive Ecke, weiblich.

Vermindert Stolpergefahr. Ölbeständig.
Weitere Informationen:
Material:
NBR-Kautschuk
Farbe:
schwarz
Höhe:
17 mm
Länge:
965 mm
Breite:
65 mm
Ausführung:
weiblich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,55*
€ 23,96*
€ 5,50*
ab € 17,19*
€ 23,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,64*
€ 24,20*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,97*
€ 24,24*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,25*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
16031
ab € 48,72*
Sonstiges
Miltex
16030
ab € 37,59*
Sonstiges
Miltex
16122M
ab € 17,57*
Sonstiges
Miltex
16122W
ab € 17,66*
Sonstiges
Miltex
16121M
ab € 16,32*
Sonstiges
Miltex
16120M
ab € 11,28*
Sonstiges
Miltex
16120W
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.