| |
|
| Artikel-Nr.: 103-545223 Herst.-Nr.: 1902467 EAN/GTIN: 0086876223590 |
| |
|
| | |
| QUICK CART Servicewagen, mobil, LxB 419 x 363 mm, klein.
Kompakte Erscheinung. Schmutzabweisend und abwaschbar. Außentaschen für Aufnahme von Reinigungsmitteln. Große Reißverschlusstasche und vielseitig verwendbare Fächer.
Ergonomischer, dezenter Servicewagen für Reinigung- und Service-Dienstleistungen. Flexibel ausziehbarer Teleskopgriff für leichtes Handling, Leichtlaufrollen sorgen für spurlosen Komfort. Weitere Informationen: | | Lieferumfang Putzgerätewagen: | Utensilienbehälter | Gestellmaterial: | Nylon, Aluminium | Höhe: | 432 mm | Farbe: | platin | Länge: | 419 mm | Breite: | 363 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen servicewagen, allzweckwagen, Rubbermaid, 545223 49, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Reinigen, Reinigungswägen, Servicewagen, Servicewägen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,03* | € 441,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 359,51* | € 441,31* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 350,85* | € 441,39* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 357,58* | € 442,29* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 357,22* | € 442,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|