Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standkehrschaufel DUSTY SPECIAL 50, mobil, inkl. Besen, Aluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standkehrschaufel DUSTY SPECIAL 50
Standkehrschaufel DUSTY SPECIAL 50
Artikel-Nr.:
     103-545252
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01514/501
EAN/GTIN:
     4007105004809
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
langstielige kehrschaufel
Standkehrschaufel DUSTY SPECIAL 50, mobil, inkl. Besen, Aluminium.

Bewegliche Standkehrschaufel mit Kunststoffgriff, inklusive Straßenbesen (Breite 500 mm) für müheloses Kehren im Innen- und Außenbereich. Standkehrschaufel besteht aus Aluminium mit Kunststoffrädern. Gesamthöhe 900 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
385 mm
Material:
Aluminium
Gewicht:
3.7 kg
Produkttyp:
Kehrsets
Weitere Suchbegriffe: FLORA, 545252 49, Besen, Kehrbesen, Kehrblech, Kehrbleche, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 90,63*
€ 111,37*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 89,98*
€ 118,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,51*
€ 121,87*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 123,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 95,76*
€ 123,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01514_40
ab € 76,92*
Ähnlich
FLORA
01514/30
ab € 56,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.