Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank, modern, HxT 880 x 690 mm, 1-Sitzer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank, modern
Sitzbank, modern
Sitzbank, modern
Artikel-Nr.:
     103-545323
Herst.-Nr.:
     61001
EAN/GTIN:
     4007248610011
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Sitzbank, modern, HxT 880 x 690 mm, 1-Sitzer.

Modernes Design. Hochwertige Verarbeitung und stabile Konstruktion. Pflegeleichter und langlebiger, UV-beständiger Kunststoff.

Vier rostfreie Metall-Profilträger in Sitz und Rückenteil und ein hochwertiges Mehrkammerprofil sorgen zusätzlich für besonders hohe Stabilität und lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
880 mm
Gesamtlänge:
680 mm
Gesamttiefe:
690 mm
Sitzflächenmaterial:
Kunststoff
Sitzflächenfarbe:
weiß
Sitzhöhe:
430 mm
Sitztiefe:
690 mm
Sitzflächenlänge:
550 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Weitere Suchbegriffe: kunststoff gartenbank, gartenbank, 545323 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gartenbänke, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Ruhebank, Ruhebänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.