Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichnungsschrank, DIN A0, 5 Schubladen, Höhe 760 mm, lichtgrau / rubinrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Artikel-Nr.:
     103-545458
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7201-100|S10188
EAN/GTIN:
     4055404388656
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
Zeichnungsschrank, DIN A0, 5 Schubladen, Höhe 760 mm, lichtgrau / rubinrot.

Schübe 4/5-Auszug bei DIN A0. Zur liegenden Aufbewahrung. Stabile Stahlblechkonstruktion in verschweißter Ausführung mit hochwertiger Einbrennlackierung. Hochwertige Kugelrollen-Teleskopschienen für leisen Lauf mit End-Selbsteinzug. Schübe mit Auszugssperre, belastbar bis ca. 40 kg.

Auszüge vorne mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste gegen das Aufrollen von Zeichnungen. Druckzylinderschloss mit Zentralverriegelung und Auszugssperre, inkl. 2 Schlüssel. Je Schublade ein Kunststoff-Etikettenhalter inklusive. Gelochte Schubladenböden für Einteilungsvarianten in DIN-Formate durch Schubladenteiler, siehe Zubehör.

Sockel, Untergestell und melaminharzbeschichtete Abdeckplatte auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Zeichnungsformat:
DIN A0
Höhe:
760 mm
Breite:
1350 mm
Tiefe:
960 mm
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenauszug:
80%
Schubladenführung:
mit kugelgelagerten Teleskopauszügen
Schubladentraglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, flachablageschrank a0, flachablageschrank, flachablageschrank c+p, C+P, 545458 49, Architektenschrank, Architektenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flachablageschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Planschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschränke, Schubladenstock, Zeichnungsschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.478,11*
€ 1.633,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.504,03*
€ 1.633,84*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.450,06*
€ 1.641,04*
Frei Haus
ab € 1.662,05*
€ 1.803,04*
€ 4,95*
ab € 1.667,06*
€ 1.811,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,30*
€ 1.943,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,14*
€ 1.892,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.574,24*
€ 1.873,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.537,08*
€ 1.829,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.503,29*
€ 1.788,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,11*
€ 1.758,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.