Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schubladenschrank Serie 7100_7200, H760B1350T960 mm, Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Artikel-Nr.:
     1498-11619-7201-100|S10188
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7201-100|S10188
EAN/GTIN:
     4055404388656
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 5
Schubladenblenden doppelwandig, 134 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 120 mm, 5 Ergonomische Bügelgriffe
Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 5 Schubladen 4/5 ausziehbar, 45 mm hoch, gerastert und
unterteilbar für Formate bis DIN A0, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach
Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 1 Zentralverschluss mit
Druckzylinderschloss und 2 Schlüsseln, 5 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem
Beschriftungsschild,
Maße (H x B x T): 760 x 1350 x 960 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 3003 Rubinrot, Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
760 MMT
Breite:
1350 MMT
Tiefe:
960 MMT
Gewicht:
146,59 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Auszugsperre:
Ja
Traglast Schublade:
40 KGM
End-Selbsteinzug:
Ja
Schließung:
Zentralverschluss
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Material Schubladen:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, flachablageschrank a0, flachablageschrank, flachablageschrank c+p, Planschränke, Zeichenschrank, Zeichenschränke, Zeichnungsschränke, Depotschrank, Depotschränke, Sammlerschrank, Sammlerschränke, Grafikschrank, Grafikschränke, Graphikschrank, Graphikschränke, Flachablageschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Archivschrank, Archivschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Posterschrank, Posterschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.478,11*
€ 1.633,30*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.504,03*
€ 1.633,84*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.450,06*
€ 1.641,04*
Frei Haus
ab € 1.662,05*
€ 1.803,04*
€ 4,95*
ab € 1.667,06*
€ 1.811,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,84*
€ 1.944,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,98*
€ 1.931,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,66*
€ 1.865,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,49*
€ 1.824,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.504,03*
€ 1.789,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.