Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer easyCloth, Massivholz, 8 kleine Haken, Schirmhalter schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer easyCloth
Garderobenständer easyCloth
Garderobenständer easyCloth
Artikel-Nr.:
     103-545775
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PECBPP.01
EAN/GTIN:
     3660141260328
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer easyCloth, Massivholz, 8 kleine Haken, Schirmhalter schwarz.

Die 8 Haken bieten viele Aufhängemöglichkeiten und garantieren pfleglichen Umgang mit der Kleidung. Einzigartiges Design verleiht dem Ständer eine schöne und edle Optik. Leichte Reinigung der Tropfmulde. Einfacher und schneller Aufbau.

Design-Garderobenständer aus Massivholz 60 x 60 mm, transparent lackiert, ausgestattet mit 8 Kleiderhaken und zusätzlich 2 Haken aus Chromstahl am Ständer, z. B. zum Aufhängen von Handtaschen. Der lackierte Holzfuß 350 x 350 mm garantiert eine perfekte Standsicherheit. Inkl. Schirmständer für bis zu 6 Schirme mit Tropfmulde. Tropfschale und Schirmhalter in 2 Farben lieferbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Anzahl Mantelhaken:
8 Stück
Gestellmaterial:
Massivholz
Gestellfarbe:
braun
Höhe:
1780 mm
Tiefe:
60 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhalterfarbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 105,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 116,73*
€ 150,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.