| |
|
| Artikel-Nr.: 103-545779 Herst.-Nr.: PECCPP.13 EAN/GTIN: 3660141260465 |
| |
|
| | |
| Garderobenständer easyCloth, Massivholz, 8 große Haken, Schirmhalter weiß.
Die 8 Haken bieten viele Aufhängemöglichkeiten und garantieren pfleglichen Umgang mit der Kleidung. Einzigartiges Design verleiht dem Ständer eine schöne und edle Optik. Leichte Reinigung der Tropfmulde. Einfacher und schneller Aufbau.
Design-Garderobenständer aus Massivholz 60 x 60 mm, transparent lackiert, ausgestattet mit 8 Kleiderhaken und zusätzlich 2 Haken aus Chromstahl am Ständer, z. B. zum Aufhängen von Handtaschen. Der lackierte Holzfuß 350 x 350 mm garantiert eine perfekte Standsicherheit. Inkl. Schirmständer für bis zu 6 Schirme mit Tropfmulde. Tropfschale und Schirmhalter in 2 Farben lieferbar.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm | Anzahl Mantelhaken: | 8 Stück | Gestellmaterial: | Massivholz | Gestellfarbe: | braun, weiß | Höhe: | 1780 mm | Tiefe: | 60 mm | Schirmhalter: | mit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |