Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACURADO Aufsatzschrank mit Schiebetüren, 1 Fachboden, HxBxT 790 x 1200 x 400 mm, schwarzgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACURADO Aufsatzschrank mit Schiebetüren
ACURADO Aufsatzschrank mit Schiebetüren
ACURADO Aufsatzschrank mit Schiebetüren
Artikel-Nr.:
     103-546110
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2045-00|S10093
EAN/GTIN:
     4051803597361
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
ACURADO Aufsatzschrank mit Schiebetüren, 1 Fachboden, HxBxT 790 x 1200 x 400 mm, schwarzgrau.

Leichtgängige Stahl-Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung.

Stahl-Schiebetürenschrank ACURADO als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Mit Kunststoffgleitern als praktischem Schrankschutz. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster. Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 ergonomische Bügelgriffe Ergo-Lock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt. 1 Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
790 mm
Tiefe:
400 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Material:
Stahl, einbrennlackiert
Produkttyp:
Aufsatzschränke mit Schiebetüren
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, c+p schiebetürenaufsatzschrank, schiebetür schrank, C+P, 546110 49, Aktenschiebetürenschrank, Aktenschiebetürenschränke, Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Stahlschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,04*
€ 510,29*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,06*
€ 510,84*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,34*
€ 512,94*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,82*
€ 519,71*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,46*
€ 522,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,29*
€ 607,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,71*
€ 577,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,85*
€ 572,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,63*
€ 563,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,64*
€ 548,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,04*
€ 503,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.