Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H790xB1200xT400mm 2 OH m.Schiebetüren schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9101484945
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2045-00 7021-7021
EAN/GTIN:
     4051803597361
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezialkugellagerrollen in spezieller Schienenführung · Fachböden höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln · 2 Ordnerhöhen, 1 Fachboden · bei Schrankbreite 1600 mm mit Mitteltrennwand
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Marke:
C+P
Türen:
schwarzgrau, RAL 7021
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
mit Schiebetüren
Anzahl Fachböden:
1
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Ordnerhöhen:
2 OH
Tiefe:
400 mm
Höhe:
790 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,05*
€ 507,69*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,27*
€ 508,25*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,84*
€ 510,42*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,26*
€ 517,41*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,90*
€ 520,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,25*
€ 604,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,21*
€ 596,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,63*
€ 557,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,80*
€ 544,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,27*
€ 512,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.