Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Universaltisch
>
Artikel
Lounge-Tisch, rund, Ø 600 mm, Buche-Dekor.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-546273
Hersteller:
Paperflow
Herst.-Nr.:
G60.13.23
EAN/GTIN:
3660141221947
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Lounge-Tisch, rund, Ø 600 mm, Buche-Dekor.
Zwei Plattenvarianten, 25 mm stark. Säule und Fuß weiß pulverbeschichtet. Leichte Montage, flexibel einsetzbar.
Ideal für Empfangs- oder Kantinenbereich, macht aber auch in Besprechungsecken oder Lesenischen ein gutes Bild. Die 600 mm hohen Tische passen sich durch ihr schlichtes Design unauffällig jeder Umgebung an. Achtung, nicht für den Außenbereich geeignet. Tischplatte 25 mm stark und melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS-Kante. Tischsäule und -fuß aus kratzfestem Stahl, weiß pulverbeschichtet. Tischfuß 4 mm stark, Ø 495 mm.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Spanplatte
Durchmesser:
600 mm
Fußdurchmesser:
495 mm
Gestellausführung:
Säulenfuß
Gestellmaterial:
Stahl, epoxidharzbeschichtet
Gestellfarbe:
weiß
Plattenstärke:
25 mm
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Empfang
Weitere Suchbegriffe:
Klubtisch
,
Loungetisch
,
Allround-Tisch
,
Allzwecktisch
,
Mehrzwecktisch
,
Universaltisch
,
beistelltisch buche rund
,
allzwecktisch
,
mehrzwecktisch buche
,
546273 49
,
Bistroeinrichtung
,
Bistroeinrichtungen
,
Bistromöbel
,
Bistrotisch
,
Bistrotische
,
Homeoffice
,
Home office
,
Loungemöbel
,
Pausenraumeinrichtung
,
Pausenraumeinrichtungen
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 112,37*
€ 143,38*
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,05*
€ 146,92*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 125,14*
€ 162,62*
Lager 1682
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 129,13*
€ 162,88*
Lager 711
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 153,07*
€ 190,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lounge-Tisch, rund, Ø 600 mm, weiß.
Paperflow
G60.13.13
ab € 112,78*
Ähnlich
Lounge-Tisch, rund, Ø 800 mm, Buche-Dekor.
Paperflow
G80.13.23
ab € 125,92*
Ähnlich
Lounge-Tisch, rund, Ø 800 mm, weiß.
Paperflow
G80.13.13
ab € 123,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen