Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besprechungstisch, Ø 1150 mm, 750 mm hoch, Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besprechungstisch, Ø 1150 mm
Besprechungstisch, Ø 1150 mm
Besprechungstisch, Ø 1150 mm
Besprechungstisch, Ø 1150 mm
Artikel-Nr.:
     103-546279
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRE115.13.23
EAN/GTIN:
     3660141222029
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Runder Tisch
Allround-Tisch
Besprechungstisch, Ø 1150 mm, 750 mm hoch, Buche-Dekor.

Moderne Farbkombinationen. Praktische Größe. Einfache Montage.

Solider, runder Mehrzwecktisch für Bistro, Besprechungszimmer oder auch einfach zuhause. 25 mm starke Tischplatte, melaminharzbeschichtet, mit ABS-Kantenschutz. Auf stabilem Stahlgestell. Tischbein-Ø 120 mm, Tischfuß-Ø 620 mm, beides weiß epoxylackiert.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Spanplatte
Durchmesser:
1150 mm
Gestellausführung:
Säulenfuß
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, mehrzwecktisch buche, allzwecktisch, paperflow besprechungstisch, 546279 49, Besprechungstische, Bistroeinrichtung, Bistroeinrichtungen, Bistromöbel, Bistrotisch, Bistrotische, Loungemöbel, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,25*
€ 422,99*
16 Tage
30
Frei Haus
ab € 542,28*
€ 633,74*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,99*
€ 503,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,81*
€ 490,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,69*
€ 485,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,55*
€ 480,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,07*
€ 468,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,25*
€ 414,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.