Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besprechungstisch,HxØ 750x1150mm,rund,Tellerfuß weiß,Platte Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219410
219410
219410
Artikel-Nr.:
     711-219410
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRE115.13.23
EAN/GTIN:
     3660141222029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Runder Tisch
Allround-Tisch
Besprechungstisch
  • Höhe x Durchmesser 750 x 1150 mm
  • Form rund
  • Tellerfußgestell aus Stahl mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung in weiß
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Plattenstärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Plattenkante in weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Besprechungsgruppe, Besprechungstisch, Meeting Point, Tisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyDesk
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Besprechungstisch
Höhe:
750 mm
Durchmesser:
1150 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rund
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Farbe Plattenkante:
weiß
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxylackiert
Farbe Gestell:
weiß
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
17.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, mehrzwecktisch buche, allzwecktisch, paperflow besprechungstisch, Besprechungsgruppe, Meeting Point, Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,15*
€ 428,00*
Lager 711
16 Tage
19
Frei Haus
ab € 540,68*
€ 637,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,16*
€ 758,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,40*
€ 751,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,28*
€ 738,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,17*
€ 709,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,68*
€ 643,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.