Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel BROOKS, Füße aus Massivholz, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sessel BROOKS
Sessel BROOKS
Sessel BROOKS
Artikel-Nr.:
     103-546309
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTBRO.23.11
EAN/GTIN:
     3660141254853
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel
Sessel BROOKS, Füße aus Massivholz, anthrazit.

Komplett gepolstert und bezogen. Extrabreite Sitzfläche. Auf Füßen aus Massivholz.

Toller Sessel in edlem Retro-Look für Lounge, Wartebereich, Sitzecke, aber auch zuhause. Komplett gepolstert und bezogen, 100% Polyester. 4-Fuß-Gestell aus Massivholz Buche, natur lackiert.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
anthrazit
Bezugsmaterial:
Polyester
Gestellmaterial:
Massivholz
Gesamthöhe:
790 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Sitzbreite:
620 mm
Sitzhöhe:
440 mm
Sitztiefe:
520 mm
Gesamttiefe:
770 mm
Weitere Suchbegriffe: 546309 49, Homeoffice, Home office, Loungemöbel, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 221,84*
€ 270,31*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,85*
€ 270,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 251,05*
€ 301,26*
€ 2,95*
ab € 249,36*
€ 310,33*
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 259,22*
€ 312,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,32*
€ 321,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,25*
€ 288,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
FTBRO.23.02
ab € 250,44*
Ähnlich
Paperflow
FTBRO.23.06
ab € 211,30*
Ähnlich
Paperflow
TFLO120X170MA
ab € 59,52*
Ähnlich
Paperflow
TFLO120X170MB
ab € 59,52*
Ähnlich
Paperflow
TFLO120X170MC
ab € 59,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.