| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-546750 Herst.-Nr.: 1663315K105 EAN/GTIN: 4006533159242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reinigungswagen EQUIPE, LxBxH 1510 x 560 x 1120 mm, Entsorgungseinheit abkoppelbar.
Reinigungseinheit mit 2 farbcodierten 17-l-Eimern mit Vertikalpresse. Klappbare Entsorgungseinheit (70 l) für unkomplizierte Stellflächenreduktion. Oberflächenreinigung 3 x 8-l-Eimer rot/blau/gelb. Presse mit Softpoint (Presse drückt Bezug selbstständig am maximalen Druckpunkt aus). Einsatzorte: Krankenhaus/Pflegeheim, Großflächen (Flughafen, Messe), Büro/Verwaltung, Schule/Kindergarten.
Reinigungswagen EQUIPE ADVANCE für Objekte mit mittlerem bis starkem Schmutzaufkommen und hoher Lauffrequenz. Mit dem integrierten SPRINT-Bodenwischsystem ist er ideal für die Nassreinigung im 2-Eimer-Verfahren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferumfang Putzgerätewagen: | Mopp-Presse, Utensilienbehälter | Gestellmaterial: | Kunststoff, Stahlrohr | Höhe: | 1140 mm | Farbe: | grau | Anzahl Eimer: | 17, 8 Liter, Liter | Länge: | 620 mm | Breite: | 1410 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen 17l vermop, doppeleimer, vermop fahreimer, Vermop, 546750 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Modulreinigungswagen, Nasswischwägen, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigungssystemwagen, Reinigungswägen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |