| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-546752 Herst.-Nr.: 10667K105UN EAN/GTIN: 4006533159211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reinigungswagen VARIANT, LxBxH 1250 x 680 x 1100 mm, 2 x 17-l-Eimer, 2 x 6-l-Eimer.
Reinigungseinheit mit 2 x 17-l-Eimern und Vertikalpresse. Entsorgungeinheit mit Halterahmen für 2 x 70-l-Säcke. Inklusive Entsorgungssack 2 x 70-l-Sack blau/rot aus Nylon. Oberflächeneinheit 2 x 6 l in blau/rot. Einsatzorte: Büro/Verwaltung, Bahn, Industrie, Schule/Kindergarten.
Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung und Industriereinigung größerer Objekte geeignet. Die offene Bauweise ermöglicht den raschen Zugriff auf alle Ausrüstungskomponenten. Lieferung: Wagen unmontiert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferumfang Putzgerätewagen: | Utensilienbehälter, Abfallsackhalter, Mopp-Presse | Gestellmaterial: | Stahl, verchromt | Höhe: | 1100 mm | Farbe: | verchromt | Anzahl Eimer: | 17, 6 Liter, Liter | Länge: | 1250 mm | Breite: | 680 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen 17l vermop, doppeleimer, vermop fahreimer, Vermop, 546752 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Modulreinigungswagen, Nasswischwägen, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigungssystemwagen, Reinigungswägen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |