| |
|
| Artikel-Nr.: 103-546755 Herst.-Nr.: 10851 EAN/GTIN: 4006533118928 |
| |
|
| | |
| Reinigungswagen MISTRAL, LxBxH 630 x 600 x 990 mm, 1 x 17-l-Eimer, 2 x 6-l-Eimer.
Oberflächeneimer 2 x 6 l blau / rot. 1 x 17-l-Eimer. Reinigungswagen mit Vertikalpresse. Entsorgungseinheit mit Halterahmen. Einsatzorte: Schule/Kindergarten, Büro/Verwaltung, Industrie.
Der Reinigungswagen MISTRAL ist die günstige Alternative für den Einsatz in mittleren bis größeren Objekten. Neben seiner stabilen Verarbeitung aus beschichtetem Edelstahl und Aluminium bietet er genügend Platz für die wichtigsten Verbrauchsmaterialien in der Unterhaltsreinigung. Weitere Informationen: | | Lieferumfang Putzgerätewagen: | Mopp-Presse, Abfallsackhalter | Gestellmaterial: | Edelstahl, pulverbeschichtet, Aluminium, pulverbeschichtet | Höhe: | 990 mm | Farbe: | grau | Anzahl Eimer: | 17, 6 Liter, Liter | Länge: | 630 mm | Breite: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen 17l vermop, haushaltseimer, putzeimer grau, Vermop, 546755 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Modulreinigungswagen, Nasswischwägen, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigungssystemwagen, Reinigungswägen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,62* | € 360,82* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 291,83* | € 361,45* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 291,94* | € 361,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|