| |
|
| Artikel-Nr.: 103-546759 Herst.-Nr.: 18923K105 EAN/GTIN: 4006533159273 |
| |
|
| | |
| Teleskopstiel-Reinigungsset, Teleskopstange 900 - 1650 mm, mit 10 Mopps.
Robustes Reinigungsset für jeden Tag. Mit Teleskopstiel 900 - 1650 mm und Halter. Inklusive 10 Mopps.
Das Set besteht aus einem Teleskopstiel, einem dazugehörigen Halter (400 mm) sowie 10 Mopps. Der Vermop Teleskopstiel ist einstellbar für jede Körpergröße und hat eine Länge von 900 - 1650 mm. Passend für alle Halter mit Durchmesser 23,5 mm. Zusätzlich ist der Teleskopstiel mit einer Griffkappe aus Kunststoff ausgestattet. Der Halter kommt in einer Breite von 400 mm und ist ausgestattet mit Clips. Weiterhin sind 10 Mopps im Set enthalten: 5 x SPRINT BASIC LIGHT 400 mm, 5 x SPRINT BASIC PROGRESSIVE 400 mm. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Reinigungssets | Breite: | 400 mm | Farbe: | grau | Gewicht: | 2.1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenwischer, Breitwischmopphalter, Flächenreinigung, Fransenmopphalter, Mopphalter, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Taschen-Breitwischmopphalter, Wischmopphalter, Wischset, Wischsets |
| | |
| |