| |
|
| Artikel-Nr.: 103-546762 Herst.-Nr.: 10040 EAN/GTIN: 4006533003095 |
| |
|
| | |
| Klapphalter SPRINT PLUS, Breite 400 mm, für Wischbezüge.
Geringes Gewicht. Große Auflagefläche. Mit Clips für die Tuchreinigung. Kombinierbar mit allen SPRINT-Mopp-Varianten.
Der SPRINT-PLUS-Halter zeichnet sich besonders durch sein geringes Gewicht und eine große Auflagefläche aus. Mit seiner patentierten Tritt-Taste lässt er sich einfach öffnen und schließen. Durch Öffnungen im Halter kann in der Schüttmethode Flotte direkt auf den Mopp gegeben werden. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Mopphalter | Material: | Polypropylen (PP) | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 100 mm | Farbe: | anthrazit | Gewicht: | 4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, feuchtwischmop 40 cm, wischset, naßwischmop vermop, Vermop, 546762 49, Bodenreinigung, Bodenwischer, Flächenreinigung, Halter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,48* | € 26,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 20,25* | € 27,61* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 19,16* | € 27,84* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 20,11* | € 27,86* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,70* | € 34,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|