Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Portalkran RAPK, Bauhöhe 1864 - 2464 mm, Breite 7000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Portalkran RAPK
Aluminium-Portalkran RAPK
Aluminium-Portalkran RAPK
Artikel-Nr.:
     103-547554
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     J00805
EAN/GTIN:
     4250450436454
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
Aluminium-Portalkran RAPK, Bauhöhe 1864 - 2464 mm, Breite 7000 mm.

Radsatz mit Bremsen, Ø 160 mm, Vollgummi, für den universellen Einsatz. Inkl. Transportfahrwerk für Material. Einfaches und schnelles Aufbauen zu zweit (bzw. mit einem Mini-Hebelzug als Montagehilfe auch alleine möglich).

Der Aluminium-Portalkran RAPK ist durch seine modulare Konstruktion und hochfester Aluminiumkomponenten vielfältig in wechselnden Montagebereichen einsetzbar. Unterschiedliche Traglasten bis 3000 kg bei Trägerspannweiten bis 7 m stehen zur Verfügung. Der Einsatz eines entsprechenden Hebezeuges ermöglicht es, den Kran optimal für Ihre Hebeaufgabe auszurüsten. Montagefreundliche Einzelkomponenten ermöglichen ein schnelles Umsetzen des Kranes an unterschiedliche Einsatzstellen. Die Schwenkräder erlauben ein leichtes Versetzten des Kranes am Montageort, auch unter Last. Hebezeug ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage, Personenfahrwerk, zweites Fahrwerk für Materialtransport.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Material:
Aluminium
Spurbreite:
7000 mm
Lichte Breite:
5770 mm
Bauhöhe von - bis:
1864 - 2464 mm
Seitengestellbreite:
1115 mm
Weitere Suchbegriffe: 547554 49, Alukran, Alu-Kran, Alukräne, Alu-Kräne, Aluminiumkran, Aluminium-Kran, Aluminiumkräne, Aluminium-Kräne, Alu-Portalkran, Alu-Portalkrane, Bockkran, Bockkrane, Kran, Krane, Kräne, Portalkrane, Portalkräne, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.155,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.639,93*
€ 10.281,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.427,75*
€ 10.029,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.343,48*
€ 9.928,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.213,11*
€ 9.773,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.155,27*
€ 9.704,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.