Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Portalkran RAPK, Bauhöhe 3500 - 5700 mm, Breite 3000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Portalkran RAPK
Aluminium-Portalkran RAPK
Artikel-Nr.:
     103-547562
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     J00813
EAN/GTIN:
     4250450436539
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Aluminium-Portalkran RAPK, Bauhöhe 3500 - 5700 mm, Breite 3000 mm.

Radsatz mit Bremsen, Ø 160 mm, Vollgummi, für den universellen Einsatz. Inkl. Transportfahrwerk für Material. Einfaches und schnelles Aufbauen zu zweit (bzw. mit einem Mini-Hebelzug als Montagehilfe auch alleine möglich).

Der Aluminium-Portalkran RAPK ist durch seine modulare Konstruktion und hochfester Aluminiumkomponenten vielfältig in wechselnden Montagebereichen einsetzbar. Unterschiedliche Traglasten bis 3000 kg bei Trägerspannweiten bis 7 m stehen zur Verfügung. Der Einsatz eines entsprechenden Hebezeuges ermöglicht es, den Kran optimal für Ihre Hebeaufgabe auszurüsten. Montagefreundliche Einzelkomponenten ermöglichen ein schnelles Umsetzen des Kranes an unterschiedliche Einsatzstellen. Die Schwenkräder erlauben ein leichtes Versetzten des Kranes am Montageort, auch unter Last. Hebezeug ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage, Personenfahrwerk, zweites Fahrwerk für Materialtransport.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Material:
Aluminium
Spurbreite:
3000 mm
Lichte Breite:
1770 mm
Bauhöhe von - bis:
3500 - 5700 mm
Seitengestellbreite:
2834 mm
Weitere Suchbegriffe: Portalkran, hebelzug, 547562 49, Alukran, Alu-Kran, Alukräne, Alu-Kräne, Aluminiumkran, Aluminium-Kran, Aluminiumkräne, Aluminium-Kräne, Alu-Portalkran, Alu-Portalkrane, Bockkran, Bockkrane, Kran, Krane, Kräne, Portalkrane, Portalkräne, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.895,80*
€ 8.348,03*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.330,36*
€ 8.623,94*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.348,03*
€ 9.934,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.147,70*
€ 9.695,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.066,22*
€ 9.598,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.954,86*
€ 9.466,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.895,80*
€ 9.396,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.