Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontalklemme HPC-2, Greifbereich 0 - 60 mm, Tragfähigkeit 3000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontalklemme HPC-2
Horizontalklemme HPC-2
Artikel-Nr.:
     103-547599
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     F00937
EAN/GTIN:
     4250450409724
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
Horizontalklemme HPC-2, Greifbereich 0 - 60 mm, Tragfähigkeit 3000 kg.

Für paarweisen Einsatz. Hochwertig verarbeitet aus Vergütungsstahl. Einstellbarer Greifbereich.

Standard-Blechhebeklemme für den horizontalen Transport von einzelnen Blechen. Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC. Lastreduzierung beachten!

Set bestehend aus 2 Stück.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Greifbereich:
0 - 60 mm
Gewicht:
16 kg
Produkttyp:
Klemmen
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer, 547599 49, Klemme, Klemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,60*
€ 344,81*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 294,30*
€ 345,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,34*
€ 514,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,83*
€ 394,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,05*
€ 379,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,60*
€ 343,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.