Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Hebeklemme HPC-2 - 3, Tragfähigkeit 3000 kg, Greifbereich 0 - 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306588
EAN/GTIN:
     4250450409724
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
PLANETA Hebeklemme HPC-2 - 3, Tragfähigkeit 3000 kg, Greifbereich 0 - 60 mm
  • Hebeklemme HPC-2 - Für den horizontalen Transport von einzelnen Blechen
  • Mindestens paarweiser Einsatz notwendig - Set bestehend aus 2 Stück
  • Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC
  • Robuste Auführung - Hergestellt aus Vergütungsstahl
  • Tragfähigkeitsreduktion beim Heben unter verändertem Winkel beachten!
Technische Daten:
  • Typ: Hebeklemmen
  • Tiefe außen [mm]: 69
  • Breite außen [mm]: 89
  • Höhe außen [mm]: 193
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 3000
  • Greifbereich [mm]: 0 - 60
  • Gewicht [kg]: 15,2
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
89 mm
Tiefe Außen:
69 mm
Höhe Außen:
193 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
15,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer, PLANETA, Hebeklemme HPC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,14*
€ 347,52*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 293,26*
€ 348,10*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,22*
€ 517,80*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,80*
€ 616,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,59*
€ 609,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,81*
€ 578,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,79*
€ 553,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,22*
€ 529,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.