Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servier- und Abräumwagen, 2 Etagen, LxBxH 830 x 545 x 920 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servier- und Abräumwagen
Servier- und Abräumwagen
Servier- und Abräumwagen
Artikel-Nr.:
     103-547804
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0343 DG
EAN/GTIN:
     4050558003073
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen
Servier- und Abräumwagen, 2 Etagen, LxBxH 830 x 545 x 920 mm.

Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Ideal für Catering. Praktisch. Vielseitig einsetzbar.

Stahlgestell pulverbeschichtet in Metallschwarz, Feinstruktur. Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau. Längsrohre 25 x 20 x 1,5 mm, 2 Etagen, Tragkraft 150 kg, Rollen-Ø 125 mm, ohne Freisteller, ohne Sperre.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
920 mm
Ladeflächenlänge:
775 mm
Ladeflächenbreite:
497 mm
Länge:
830 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl Etagen:
2 Stück
Breite:
545 mm
Weitere Suchbegriffe: 547804 49, Bürowagen, Bürowägen, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servierwagen, Servierwägen, Tischwagen, Tischwägen, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,59*
€ 432,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,54*
€ 424,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,97*
€ 420,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.