Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Etagenwagen, LxBxH 830 x 510 x 1325 mm, 4 Etagen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Etagenwagen
Büro-Etagenwagen
Büro-Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     103-547807
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0655 DG
EAN/GTIN:
     4050558003103
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen lichtgrau
etagenwagen
Büro-Etagenwagen, LxBxH 830 x 510 x 1325 mm, 4 Etagen.

Beidseitige Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Praktisch. Vielseitig einsetzbar. Langlebige Konstruktion.

Stahlgestell pulverbeschichtet in Metallschwarz, Feinstruktur. Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau. Längsrohre 25 x 20 x 1,5 mm, Tragkraft 150 kg, Rollen-Ø 125 mm, ohne Feststeller, ohne Sperre.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenlänge:
775 mm
Ladeflächenbreite:
424 mm
Länge:
830 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
1325 mm
Weitere Suchbegriffe: ebinger etagenwagen, 547807 49, Bürowagen, Bürowägen, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servierwagen, Servierwägen, Tischwagen, Tischwägen, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,00*
€ 635,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,44*
€ 608,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,33*
€ 602,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,89*
€ 582,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,75*
€ 562,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,33*
€ 516,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.