| |
|
| Artikel-Nr.: 103-548323 Herst.-Nr.: 28502 EAN/GTIN: 3600230285023 |
| |
|
| | |
| Auffanggurt HT 22, mit Rückenfang-, Brustöse, XL.
Rückenfangöse mit großem, geschmiedeten D-Ring zur Vermeidung des Risikos einer Karabinerlösung. Schnelle Einstellung der Schultergurte mit Schiebeschnallen. Verriegelung und Einstellung der Gurte mit flachen Schnallen. Schlaufen aus Elastomer an Bein- und Schultergurten. Endanschlag gegen das Lösen der Gurte. Eine zentrale Brustfangöse. Fünf Einstellpunkte. Ein Gesäßgurt. Nicht demontierbare Einstellschnallen.
Der Auffanggurt HT 22 ist einfach zu bedienen und leicht einzustellen. Er wurde für alle Arbeiten entwickelt, bei denen der Bediener das Auffanggerät von vorne benutzen muss (Dacharbeiten, Arbeiten auf Leitern). Konform nach EN 361. Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | blau | Tragfähigkeit: | 150 kg | Produkttyp: | Auffanggurte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifzug, Luxemburger, Mehrzweckzug, Seilzuggerät, auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, 548323 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Fallschutzsicherung, Fallschutzsicherungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA |
| | |
| |