Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt HT 55 S A XP, mit Klickverschluss, S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt HT 55 S A XP
Auffanggurt HT 55 S A XP
Artikel-Nr.:
     103-548324
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     65622
EAN/GTIN:
     3600230656229
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt HT 55 S A XP, mit Klickverschluss, S.

Komfort-Rückenpolster X-PAD. Komfortable Bergsport-Beinberiemung. Absturzanzeige an jeder Auffangöse. Fünffach verstellbar. Standard- oder Klickverschlüsse. Eine Auffangöse im Rückenbereich. Eine zentrale Brustöse. Entspricht der Norm EN 361.

Der Auffanggurt HT 55 A XP ist universell einsetzbar. Durch den Einsatz der Brustfangöse ist der Auffanggurt besonders für Bauarbeiter geeignet (Leitern, Gerüste, Dächer etc.). Das hintere X-Pad Rückenpolster, die Bergsport-Beinberiemung sowie die Verbindung zwischen den Schulter- und Beingurten mittels Umlenkschnallen sorgen für höheren Tragekomfort. Der Auffanggurt kann sehr einfach angelegt werden, weil er komplett geöffnet werden kann, zusätzlich hält das X-Pad den Auffanggurt in Form. Das Anlegen des Auffanggurtes wird zusätzlich durch den Einsatz von Klickverschlüssen erleichtert. Der Auffanggurt ist mit Fallindikatoren für eine bessere Sicherheit der Benutzer ausgestattet. Die Verstellschnallen können nicht demontiert werden. Konform nach EN 361.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Baugewerbe, Bauwesen
Größe:
S
Farbe:
blau
Tragfähigkeit:
150 kg
Produkttyp:
Auffanggurte
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, tractel auffanggurt, 548324 49, Fallschutzsicherung, Fallschutzsicherungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,19*
€ 169,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,47*
€ 170,69*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,21*
€ 185,26*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.