| |
|
| Artikel-Nr.: 103-548325 Herst.-Nr.: 65632 EAN/GTIN: 3600230656328 |
| |
|
| | |
| Auffanggurt HT 55 S A XP, mit Klickverschluss, M.
Komfort-Rückenpolster X-PAD. Komfortable Bergsport-Beinberiemung. Absturzanzeige an jeder Auffangöse. Fünffach verstellbar. Standard- oder Klickverschlüsse. Eine Auffangöse im Rückenbereich. Eine zentrale Brustöse. Entspricht der Norm EN 361.
Der Auffanggurt HT 55 A XP ist universell einsetzbar. Durch den Einsatz der Brustfangöse ist der Auffanggurt besonders für Bauarbeiter geeignet (Leitern, Gerüste, Dächer etc.). Das hintere X-Pad Rückenpolster, die Bergsport-Beinberiemung sowie die Verbindung zwischen den Schulter- und Beingurten mittels Umlenkschnallen sorgen für höheren Tragekomfort. Der Auffanggurt kann sehr einfach angelegt werden, weil er komplett geöffnet werden kann, zusätzlich hält das X-Pad den Auffanggurt in Form. Das Anlegen des Auffanggurtes wird zusätzlich durch den Einsatz von Klickverschlüssen erleichtert. Der Auffanggurt ist mit Fallindikatoren für eine bessere Sicherheit der Benutzer ausgestattet. Die Verstellschnallen können nicht demontiert werden. Konform nach EN 361. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Baugewerbe, Bauwesen | Größe: | M | Farbe: | blau | Tragfähigkeit: | 150 kg | Produkttyp: | Auffanggurte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |