| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-548336 Herst.-Nr.: 273779 EAN/GTIN: 4061753115652 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreibaum Tracpode™, Aluminium, 2 Umlenkrollen, 1 PSA, 1 Lifting.
Verstellbares Dreibein mit schwenkbarer Sohlenplatte. Einfache Installation ohne Werkzeug. Temporärer Anschlagpunkt, der den Anforderungen der Norm EN 795 B entspricht und für die Aufnahme von folgenden Arbeitsgeräten bestimmt ist: - Höhensicherungsgeräte, die den Anforderungen der Norm EN 360 entsprechen - Rettungsgeräte nach EN 1496 A- oder B-Klasse - Vorrichtungen für Seilarbeiten Anschlagpunkt für Materialbeförderung gemäß den Maschinenrichtlinien 98/37/CE. Tragfähigkeit 250 kg, mit Gurtband 500 kg. - Höhe: min. 1,78 m | max. 2,73 m - Breite: min. 1,30 m | max. 1,87 m - Gewicht: 17 kg Bitte beachten: Arbeitsgerät wie Höhensicherungsgerät, Materialwinde und Halterung müssen separat bestellt werden (Zubehör). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Dreibäume |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dreibock umlenkrolle, 548336 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Fallschutzsicherung, Fallschutzsicherungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |