Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Höhensicherungsgerät

  Höhensicherungsgerät  (295 Angebote unter 30.849.453 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Höhensicherungsgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Höhensicherungsgerät"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Skylotec HSG-001-2,5 KOMPAKT Höhensicherungsgerät vertikal (2 Angebote) 
Skylotec HSG-001-2,5 KOMPAKT Höhensicherungsgerät Kompaktes Höhensicherungsgerät für vertikale Anwendungen mit max. 100kg Arbeitslast.
Skylotec
HSG-001-2,5
€ 124,33*
pro Stück
 
 Stück
Höhensicherungsgerät EN 360 verzinktes Stahlseil,12m MAS (26 Angebote) 
EN 360 · im Kunststoffgehäuse mit Drehwirbelaufhängung und Drahtseil, findet Anwendung für Arbeiten an Hochbauten, Kaminen oder Silos · es soll möglichst über Kopf befestigt werden, damit die einwa...
k.A.
51512
€ 394,46*
pro Stück
 
 Stück
Höhensicherungsgerät ACB 1,8 Hubarbeitsbühne EN360 DIN19427 Bandauszug 1,8m MAS (15 Angebote) 
Dieses Höhensicherungsgerät mit Gurtband ist speziell zur Sicherung einer Person in mobilen Arbeitskörben (Hubarbeitsbühnen) entwickelt worden. Ein ganz besonders entscheidendes Merkmal ist die ger...
MAS Absturzsicherungen
51581-B
€ 132,23*
pro Stück
 
 Stück
Höhensicherungsgerät PEANUT I L.ca.1,8m G.1,42kg Trilock Karab.m.3-Wege Versch. (21 Angebote) 
ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit STAK TRI Karabiner Anschlagpunktseite · das Peanut enthält bereits den neuen One-4-All Dämpfer und ist damit für die Nutzungsgewichte 50-135 kg zugelassen · ...
Skylotec
HSG-021-1,8-13
€ 182,00*
pro Stück
 
 Stück
Höhensicherungsgerät Peanut I, Länge 1,8 m, für Hubarbeitsbühnen (30 Angebote) 
Höhensicherungsgerät Peanut I, für Hubarbeitsbühnen, mit Kunststoffgehäuse und Gurtband, Länge 1,8 m ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit Kunststoffgehäuse und Gurtband mit Karabiner FS 90 ALU A...
Skylotec
257252
€ 192,20*
pro Stück
 
 Stück
Höhensicherungsgerät EN 360 verzinktes Stahlseil,4,5m MAS (19 Angebote) 
EN 360 · im Kunststoffgehäuse mit Drehwirbelaufhängung und Drahtseil, findet Anwendung für Arbeiten an Hochbauten, Kaminen oder Silos · es soll möglichst über Kopf befestigt werden, damit die einwa...
k.A.
51504
€ 220,99*
pro Stück
 
 Stück
Höhensicherungsgerät EN 360 verzinktes Stahlseil,18m MAS (25 Angebote) 
EN 360 · im Kunststoffgehäuse mit Drehwirbelaufhängung und Drahtseil, findet Anwendung für Arbeiten an Hochbauten, Kaminen oder Silos · es soll möglichst über Kopf befestigt werden, damit die einwa...
k.A.
51518
€ 469,00*
pro Stück
 
 Stück
Höhensicherungsgerät CNB/P/11.060:2005,EN 360:2002 m.KST-Gehäuse u.Stahlseil,10m (30 Angebote) 
hohe Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig kurzer Fallstrecke · der automatische Seileinzug sorgt dafür, dass nur die tatsächlich benötigte Seillänge ausgezogen ist · die Auffangstrecke bleibt sowohl ...
Skylotec
HSG-050-10
€ 327,16*
pro Stück
 
 Stück
Höhensicherungsgerät EN 360 verzinktes Stahlseil,6m MAS (26 Angebote) 
EN 360 · im Kunststoffgehäuse mit Drehwirbelaufhängung und Drahtseil, findet Anwendung für Arbeiten an Hochbauten, Kaminen oder Silos · es soll möglichst über Kopf befestigt werden, damit die einwa...
k.A.
51506
€ 276,42*
pro Stück
 
 Stück
Höhensicherungsgerät EN 360 verzinktes Stahlseil,9m MAS (27 Angebote) 
EN 360 · im Kunststoffgehäuse mit Drehwirbelaufhängung und Drahtseil, findet Anwendung für Arbeiten an Hochbauten, Kaminen oder Silos · es soll möglichst über Kopf befestigt werden, damit die einwa...
k.A.
51509
€ 356,58*
pro Stück
 
 Stück
Höhensicherungsgerät Peanut I, Länge 2,5 m, für Gerüstbau (13 Angebote) 
Höhensicherungsgerät Peanut I, für Gerüstbau, mit Kunststoffgehäuse und Gurtband, Länge 2,5 m ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit Kunststoffgehäuse und Gurtband mit Karabiner FS 90 ALU Anschlag...
Skylotec
257253
€ 197,36*
pro Stück
 
 Stück
Dreibaum m.Höhensicherungsgerät EN 795b PSA III 19,0kg Alu.MAS (15 Angebote) 
EN 360, EN 1496, EN 795 Kl. B · Aluminium-Dreibaum (Verstellbereich: 1,44-2,42 m – Transportlänge 1,50 m), Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung Typ RH mit 18 m Seilauszug, Halterung am D...
IKAR
51115
€ 1.767,49*
pro Stück
 
 Stück
A.Haberkorn - GERÜSTEBAU-SET UNI-2 FI RÖV M.HÖHENSICHERUNGSGERÄT (1 Angebot) 
A.Haberkorn - GERÜSTEBAU-SET UNI-2 FI RÖV M.HÖHENSICHERUNGSGERÄT Dieses GERÜSTEBAU-SET UNI-2 FI RÖV M.HÖHENSICHERUNGSGERÄT beinhaltet: 1 x 801304 AUFFANGGURT UNI-2 FI 1 x 801667 VERBINDUNGSMITTEL M...
A. Haberkorn
801450
€ 341,44*
pro Satz
 
 Satz
SICHERHEITSSET<br>C2/HWB3.5 HÖHENSICHERUNGSGERÄT (1 Angebot) 
Dieses Auffanggurt-Set C2 entspricht der Europäischen Systemnorm EN 363. Das Auffanggurt-System ist zum Auffangen von Personen entwickelt worden und reduziert die auftretenden Fallkräfte. Bestehend...
Teufelberger
€ 367,66*
pro Stück
 
 Stück
Abseilsystem für Schleifkorb- trage Shell STX 519 (3 Angebote) 
Abseilsystem für Schleifkorb- trage Shell STX 519
Söhngen
0601251
€ 257,67*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   20   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Höhensicherungsgerät
^

Höhensicherungsgerät für verschieden Einsätze

Das Höhensicherungsgerät stellt in vielen Arbeitsbereichen eine wichtige Schutzmaßnahme dar. Überall dort, wo ein Schutz gegen einen Absturz von Menschen notwendig ist, dient das Höhensicherungsgerät als geeignete Schutzausrüstung. Das Höhensicherungsgerät wird nicht nur bei absturzgefährdenden Arbeiten verwendet, sondern auch von diversen Organisationen wie Rettung oder Feuerwehr bei Einsätzen zur Höhenrettung.
Höhensicherungsgeräte bieten den Vorteil, dass derjenige, der es verwendet, dennoch ungestört und ohne jegliche Einschränkung in den Bewegungen arbeiten kann. Dies wird dadurch ermöglicht, dass der Seilauszug automatisch mit steigender Entfernung zum Sicherungsgerät erfolgt. Des Weiteren wird das Seil automatisch eingezogen, wenn man sich dem Höhensicherungsgerät wieder nähert.
Höhensicherungsgeräte verfügen grundsätzlich über ein geringes Gewicht, so dass diese problemlos mitgenommen werden können. Manche Höhensicherungsgeräte können nicht nur für die Höhenrettung oder als Absturzsicherung eingesetzt werden, sondern funktionieren auch in waagrechter Position. Dadurch erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten von Höhensicherungsgeräten.

Automatische Blockiereinrichtung

Höhensicherungsgeräte verfügen über eine automatische Blockiereinrichtung. Diese ist während jedes Einsatzes grundsätzlich aktiviert, um bei einem Absturz einen adäquaten Schutz bieten zu können. Die automatische Blockiereinrichtung stellt eine Auffangfunktion dar, die unabhängig vom Träger des Höhensicherungsgerätes bei einem Absturz ausgelöst wird. Durch die Blockiereinrichtung entsteht stets ein minimaler Fallweg, wodurch es zu sehr geringen Fangstoßkräften kommt, die auf den menschlichen Körper einwirken.
Die Aktivierung der Blockiereinrichtung bei einem Höhensicherungsgerät erfolgt durch eine plötzlich erhöhte Auszugsgeschwindigkeit des Sicherungsseiles. Eine Feder, die im Gerät integriert ist, sorgt dafür, dass das Seil zwischen dem Träger und dem Höhensicherungsgerät stets gespannt ist, wodurch einerseits die erhöhte Auszugsgeschwindigkeit sofort erkannt und das Auffanggerät sofort aktiviert wird. Dadurch wird der Fall möglichst früh gebremst, um die Person durch die Stoßkraft nicht zusätzlich zu verletzen.

Höhensicherungsgeräte in verschiedenen Ausführungen

Höhensicherungsgeräte gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Somit bietet sich für jeden Einsatzbereich ein passendes Gerät, das wesentlich zum Schutz beiträgt. Für verschiedene Organisationen und Einrichtungen gehört das Höhensicherungsgerät zur persönlichen Schutzausrüstung. Es gibt Höhensicherungsgeräte mit Gurtband oder mit Stahlseil.
Modelle mit Gurtband besitzen weniger Gewicht und eigenen sich eher für Einsätze in weniger schmutzigen Bereichen. Die Länge des Gurtbandes kann variieren. Diese gibt es zum Beispiel mit fünf, zehn oder zwölf Metern Länge. Welche Länge am besten geeignet ist, richtet sich nach dem Einsatzbereich.
Stahlseile bei Höhensicherungsgeräten bieten den Vorteil, dass diese auch bei widrigsten Umweltbedingungen problemlos eingesetzt werden können. Allerdings sind diese Geräte etwas schwerer als die Ausführungen mit Gurtband. Des Weiteren gibt es noch Höhensicherungsgeräte mit Edelstahlseilen. Bei den meisten Geräten erfolgt der Seilauszug und –einzug automatisch. Das Gehäuse der meisten Höhensicherungsgeräten besteht aus Kunststoff oder Aluminium, kann aber auch aus Stahl gefertigt sein. Ein Karabinerhaken am Höhensicherungsgerät erleichtert die Befestigung an einem Anschlagpunkt oder den Transport.
Um die Funktionsweise von Höhensicherungsgeräten gewährleisten zu können, müssen diese in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Höhensicherungsgeräte mit Gurtband oder mit Stahlseil handelt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.