Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Schaum-Dauerdruck-Feuerlöscher, Inhalt 6 l, Brandklasse A+B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Schaum-Dauerdruck-Feuerlöscher
Bio-Schaum-Dauerdruck-Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     103-548654
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     803681.1790
EAN/GTIN:
     4006325242749
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Bio-Schaum-Dauerdruck-Feuerlöscher, Inhalt 6 l, Brandklasse A+B.

Einfach bedienbare Handhebelauslösung - gleichzeitig zum Tragen und Auslösen. Mit Manometer - ermöglicht permanente optische Druckkontrolle. Bioschaum zu 99% biologisch abbaubar. Serienmäßig mit Wandhalter. Ausgezeichnete Löschleistung für Brandschutzklassen A+B.

Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur und Manometer. Bauartbedingt sind die Geräte nach Ziehen des Sicherungsstiftes sofort einsatzbereit. Praktisches und preisgünstiges Gerät der Standardklasse. Löschmittelbehälter aus Qualitätsstahl. Alterungsbeständige Schlauchleitung. Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V bei 1 m Abstand. Anders als bei Aufladefeuerlöschern mit innenliegender Treibmittelflasche steht der Behälter bei Geräten dieser Bauart ständig unter Druck. Brandklasse A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen (z.B. Holz, Kohle, Papier, Textilien, Autoreifen) Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle)

Vorteile Schaum: - Geeignet für Brandklassen A und B. - Der Schaum kann gezielt auf den Brandherd ausgebracht werden. Die Umgebung wird weniger in Mitleidenschaft gezogen. Nachteil Schaum: Die Löschleistung ist gegenüber Pulver geringer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerdruck-Schaumlöscher
Inhalt:
6 Liter
Brandklasse:
A, B
Einsatzbereich:
innen
Durchmesser:
150 mm
Höhe:
557 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
162 mm
Spritzweite ca.:
4 m
Spritzdauer ca.:
34 sek
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Mehrbereichsschaummittel, Schaumbildner, Schaumlöschmittel, Schaummittel, pulverlöscher 6 liter, schaum feuerlöscher, feuerlöscher 6 liter, GLORIA, 548654 49, Brandschutz, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Kleinlöschgerät, Kleinlöschgeräte, Löschgerät, Löschgeräte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,33*
€ 69,22*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 69,24*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,15*
€ 71,26*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 56,24*
€ 71,72*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 72,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.