Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaum Dauerdruckfeuerlöscher SDE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaum Dauerdruckfeuerlöscher SDE 6
Schaum Dauerdruckfeuerlöscher SDE 6
Schaum Dauerdruckfeuerlöscher SDE 6
Schaum Dauerdruckfeuerlöscher SDE 6
Schaum Dauerdruckfeuerlöscher SDE 6
Artikel-Nr.:
     4012-675251
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8036811790
EAN/GTIN:
     4006325242749
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Dauerdruckfeuerlöscher SDE 6/SDE 9 GLORIA

Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur
Mit Manometer (zur optischen Druckkontrolle), Fußring und Wandhalter.
Bioschaum (Löschmittel zu mehr als 99 % abbaubar).
Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B.
• Einsatzbereiche
Universell einsetzbar, besonders geeignet für Gefahrguttransporte und an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m.

Weitere Informationen:
Modell:
SDE 6
Löschleistung nach DIN EN 3:
21A 144B
Löschmitteleinheiten (LE):
44810
Löschmittelinhalt:
6 l
Funktionsdauer:
ca. 34 sec
Spritzweite:
ca. 4 m
Gewicht:
ca. 9,6 kg
Herstellerartikelnummer:
8036811790
Herstellername:
GLORIA GmbH
Markenname:
GLORIA
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 68,85*
Lager 4012
6
€ 5,90*
ab € 54,87*
€ 69,49*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 55,90*
€ 70,87*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 56,53*
€ 71,33*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 71,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.