Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettbrand-Aufladefeuerlöscher EASY-LINE, Inhalt 6 l, Brandklasse A+B+F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fettbrand-Aufladefeuerlöscher EASY-LINE
Fettbrand-Aufladefeuerlöscher EASY-LINE
Artikel-Nr.:
     103-548657
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     804111.2961
EAN/GTIN:
     4006325229979
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
Fettbrand-Aufladefeuerlöscher EASY-LINE, Inhalt 6 l, Brandklasse A+B+F.

Robustes und absolut sicheres Feuerlöschgerät, um Fettexplosionen auszuschließen. Gute Trageeigenschaften durch stabilen Handhebel. Ideal für Großküchen, Kantinen, usw. Rückzündungen werden zuverlässig unterbunden.

Brennendes Fett kann leicht eine Temperatur von mehr als 1000 °C überschreiten, ist selbstentzündend und erfordert ein robustes und absolut sicheres Feuerlöschgerät, um Fettexplosionen auszuschließen. Das Löschmittel, gepaart mit einem speziellen Zerstäubereinsatz, sorgt dafür, dass GLORIA Fettbrandlöscher schon mit 3 l Inhalt das maximal erreichbare Rating von 75F erzielen. GLORIA Fettbrandlöscher sind frostsicher bis -30 °C. Gelber Farbcode signalisiert Fettbrandlöschmittel. Alterungsbeständige Schlauchleitung. Brandklasse A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen (z.B. Holz, Kohle, Papier, Textilien, Autoreifen) Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle) Brandklasse F: Brände von Speiseölen und Speisefetten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Auflade-Schaumlöscher
Inhalt:
6 Liter
Brandklasse:
A, B, F
Einsatzbereich:
innen
Durchmesser:
150 mm
Höhe:
600 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
165 mm
Spritzweite ca.:
4 m
Spritzdauer ca.:
39 sek
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher, Feuerlöschgerät, Handfeuerlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, schaum feuerlöscher, GLORIA, 548657 49, Brandschutz, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,60*
€ 143,99*
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 122,53*
€ 143,99*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 144,65*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 124,73*
€ 147,55*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 125,43*
€ 148,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA Werke
803651.2961
ab € 78,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.