Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettbrandfeuerlöscher 6kg aufladb.Brandkl.21 A 113 B 75 F m.Wandh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9173482156
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     804111.2961
EAN/GTIN:
     4006325229979
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
Brandklassen A, B, F · Flüssiglöschmittel mit Spezialeignung für Speiseöle und -fette · bis zu 75 l brennendes Speiseöl oder -fett wird zuverlässig gelöscht · Treibmittelflasche innenliegend (bei 6 l-Löscher) · Temperaturfunktionsbereich: -30 ºC bis +60 ºC · 6 l-Löscher: Aufladefeuerlöscher · prüf- und nachfüllbar · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 kg
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse A:
21 A
Brandklasse B:
113 B
Brandklasse F:
75 F
Löschleistung LE:
4
Ausführung:
wiederaufladbar
Löschmittel:
Flüssiglöschmittel
Marke:
GLORIA
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,38*
€ 142,47*
1 Tag
17
€ 5,50*
ab € 122,47*
€ 143,05*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 143,71*
Lager 4BULW
12
€ 5,59*
ab € 124,81*
€ 146,59*
3 Tage
17
€ 4,99*
ab € 125,99*
€ 147,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA Werke
803651.2961
ab € 77,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.