Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitternetz-Abdeckhaube für Feuerlöscher, für 6-kg-Feuerlöscher, Polyester.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitternetz-Abdeckhaube für Feuerlöscher
Gitternetz-Abdeckhaube für Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     103-548679
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     902200.0000
EAN/GTIN:
     4006325217723
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
feuerlöscher-schutzhaube 6kg
Gitternetz-Abdeckhaube für Feuerlöscher, für 6-kg-Feuerlöscher, Polyester.

Schutz des Feuerlöschers vor Schmutz und Staub.

Aus wasserfestem und UV-beständigem Polyester. Mit Brandschutzzeichen ''Feuerlöscher''. H x B x T 620 x 210 x 240 mm.
Weitere Informationen:
Für Inhalt:
6 Liter
Für Breite:
210 mm
Für Länge:
240 mm
Für Höhe:
240 mm
Höhe:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher schutzhaube, GLORIA, 548679 49, Abdeckhaube, Abdeckhauben, Abdeckung, Abdeckungen, Feuerlöscher, Haube, Hauben, Zubehör, Zubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 15,36*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,09*
€ 15,37*
5 Tage
20
€ 4,30*
ab € 11,74*
€ 16,97*
€ 5,90*
ab € 12,38*
€ 18,03*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
1 Stück enthält 6 Kilogramm (ab € 2,31667* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA Werke
902210.0000
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.