Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitternetz-Abdeckhaube für Feuerlöscher, für 12-kg-Feuerlöscher, Polyester.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitternetz-Abdeckhaube für Feuerlöscher
Gitternetz-Abdeckhaube für Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     103-548680
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     902210.0000
EAN/GTIN:
     4006325217730
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
feuerlöscher-schutzhaube 12kg
Gitternetz-Abdeckhaube für Feuerlöscher, für 12-kg-Feuerlöscher, Polyester.

Schutz des Feuerlöschers vor Schmutz und Staub.

Aus wasserfestem und UV-beständigem Polyester. Mit Brandschutzzeichen ''Feuerlöscher''. (H x B x T) 800 x 650 x 270 mm
Weitere Informationen:
Für Breite:
650 mm
Für Höhe:
800 mm
Für Tiefe:
270 mm
Höhe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher schutzhaube, GLORIA, 548680 49, Abdeckhaube, Abdeckhauben, Abdeckung, Abdeckungen, Feuerlöscher, Haube, Hauben, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,87*
€ 24,92*
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 25,57*
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 25,57*
€ 4,90*
ab € 31,62*
€ 42,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA Werke
902200.0000
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.