Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ HOME OFFICE, Auffangvolumen 23 l, Partikel, 10 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter IQ HOME OFFICE
Aktenvernichter IQ HOME OFFICE
Aktenvernichter IQ HOME OFFICE
Artikel-Nr.:
     103-548793
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8009-00-00
EAN/GTIN:
     4002432118939
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter IQ HOME OFFICE, Auffangvolumen 23 l, Partikel, 10 Blatt.

Arbeitet leise - einsetzbar auch in ruhigen Arbeitsumgebungen. Schreddert bis zu 10 DIN-A4-Seiten auf einmal - ideal für den gelegentlichen Einsatz im Home Office. Mit Anti-Papierstau-Technologie: Wurden zu viele Seiten auf einmal eingelegt, stoppt das Gerät und führt das Papier automatisch zurück. Kann 6 Minuten lang im Dauerbetrieb eingesetzt werden - wenn das Gerät abkühlen muss, leuchtet ein LED-Signal auf. Schreddergeschwindigkeit 1,8 Meter pro Minute. Touch Control: Leicht und intuitiv zu bedienen. Der Auffangbehälter fasst bis zu 225 DIN-A4-Seiten.

Der hochwertige Aktenvernichter ist stylisch, kompakt und arbeitet zudem so leise, dass er sich ideal fürs Home Office eignet. Das Gerät ist dank Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie leicht zu bedienen. Die Sicherheitsstufe P4 bietet hohe Sicherheit auch bei sensiblen Daten. 10 DIN-A4-Seiten können auf einmal geschreddert werden, der großzügige Abfallbehälter fasst 23 Liter.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-4
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
10 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x28 mm
Auffangvolumen:
23 Liter
Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
423 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, leitz aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Leitz, 548793 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 80,36*
€ 102,44*
€ 5,50*
ab € 77,84*
€ 102,44*
2 Tage
153
€ 5,49*
ab € 80,26*
€ 102,47*
€ 4,50*
ab € 83,10*
€ 106,44*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,98*
€ 116,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
80080000
ab € 41,47*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.