Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Kleinbüro Aktenvernichter
>
Artikel
Aktenvernichter IQ OFFICE PRO, Partikel, 20 Blatt, Auffangvolumen 30 l.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-548806
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
8006-00-00
EAN/GTIN:
4002432118991
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Aktenvernichter IQ OFFICE PRO, Partikel, 20 Blatt, Auffangvolumen 30 l.
Der Auffangbehälter fasst bis zu 275 DIN-A4-Seiten. Arbeitet leise - einsetzbar auch in ruhigen Arbeitsumgebungen. Mit Anti-Papierstau-Technologie: Wurden zu viele Seiten auf einmal eingelegt, stoppt das Gerät und führt das Papier automatisch zurück. Kann 4 Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden - ideal für größere Büros sowie Handel und Gewerbe. Schreddergeschwindigkeit 1,8 Meter pro Minute. Touch Control: Leicht und intuitiv zu bedienen. Dank vier qualitativ hochwertiger Räder leicht zu bewegen und zu transportieren.
Der Leitz IQ Office Pro ist nicht nur äußerst schick, sondern arbeitet auch leise, sodass er selbst in größeren Büros nicht stört. Er kann 4 Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden und ist dank Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie leicht zu bedienen. Der großzügige Auffangbehälter umfasst 30 Liter. Die Sicherheitsstufe P4 bietet hohe Sicherheit auch bei sensiblen Daten. 20 DIN-A4-Seiten können auf einmal geschreddert werden.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-4
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
20 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x40 mm
Auffangvolumen:
30 Liter
Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Arbeitsbreite:
230 mm
Höhe:
589 mm
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
leitz aktenvernichter partikelschnitt
,
großmengen shredder
,
kleinbüro aktenvernichter partikelschnitt
,
Leitz
,
548806 49
,
Aktenshredder
,
Datenschredder
,
Datenshredder
,
Reißwolf
,
Reißwölfe
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 425,05*
€ 466,82*
Lager 107
Frei Haus
ab € 439,71*
€ 475,36*
Lager 94QG7
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 440,74*
€ 478,05*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,45*
€ 492,16*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 457,63*
€ 493,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,16*
€ 585,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,73*
€ 556,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,05*
€ 551,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,99*
€ 541,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,92*
€ 536,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,45*
€ 531,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsack für IQ Aktenvernichter, PP, 40l, 100 Stück
Leitz
80080000
ab € 41,48*
Zubehör
Ölblätter für IQ Aktenvernichter, 12 Stück
Leitz
80070000
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen