| |
|
| Artikel-Nr.: 103-548919 Herst.-Nr.: ESIA160.13.05 EAN/GTIN: 3660141948561 |
| |
|
| | |
| Trennwand easyScreen, einfarbig, mit Schallschutz, orange, Breite 1600 mm.
Schallabsorbierende Stellwand mit geräuschdämmender Wirkung. Durch die Farben wird eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Raumteiler, Sichtschutz und Dekorationselement in einem. Blickfang und Farbtupfer für jedes Büro und jeden Raum. Lässt sich flexibel frei im Raum aufstellen. Ideal zum Einsatz in Büros, Arztpraxen und anderen öffentlichen Bereichen.
Wer sagt eigentlich, dass Trennwände immer einfarbig und möglichst schlicht in Weiß oder Grau gestaltet sein müssen? Mit diesem modernen Raumteiler bringen Sie mühelos Farbe und Abwechslung in Büros, Arztpraxen und andere öffentliche Bereiche - eben überall dorthin, wo in größeren Räumen separate Bereiche voneinander abgegrenzt werden sollen. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1740 mm | Gesamtbreite: | 1600 mm | Gesamttiefe: | 390 mm | Rahmenmaterial: | Aluminium | Rahmenfarbe: | weiß | Rahmenstärke: | 2 mm | Wandmaterial: | Stoffbezug | Wandfarbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwände, Funktionswand, Funktionswände, Hygieneschutz, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schallschutzwand, Schallschutzwände, Sichtschutz, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stellwand, Stellwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Textilstellwand, Textilstellwände, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme |
| | |
| |