Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Handreiniger
>
Artikel
Best Handlotion, VE 12 Flaschen à 0,5 l, weiß.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-548976
Hersteller:
CWS
Herst.-Nr.:
5468000
EAN/GTIN:
4049657003923
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Best Handlotion, VE 12 Flaschen à 0,5 l, weiß.
Biologisch abbaubar. Dermatologisch getestet. Leicht parfümiert.
Handlotion zur Pflege der Haut nach dem Waschen. Weiß. 12 versiegelte 500-ml-Flaschen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.5 Liter
Lieferumfang:
12 Flaschen mit 0,5 l
Produkttyp:
Hautpflege
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
handreiniger cws 500ml
,
handreiniger
,
handreiniger 500 ml
,
CWS
,
548976 49
,
Corona
,
Handlotionen
,
Handpflege
,
Hautpflege
,
Hautpflegecreme
,
Hautpflegecremes
,
Hygiene
,
Hygieneartikel
,
Krankenhaus
,
Labor
,
Pflegemittel
,
Pflegeprodukt
,
Pflegeprodukte
,
Sanitärprodukt
,
Sanitärprodukte
,
Waschraumausstattung
,
Waschraumhygiene
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,48*
€ 118,26*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 99,03*
€ 121,80*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,91*
€ 122,35*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 96,81*
€ 122,49*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 109,22*
€ 134,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,26*
€ 140,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,89*
€ 136,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 113,75*
€ 135,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,04*
€ 132,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,13*
€ 128,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,48*
€ 112,43
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 7,87334* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS Handlotionspender Paradise Handlotion Slim inklusive Panel Weiß mit Aufdruck "Handlotion"
CWS
4032000
ab € 75,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen