Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Gerätestiel
>
Teleskopstiel
>
Artikel
Teleskopstiel, ergonomisch, Ø 32 mm, Länge 1575 mm - 2780 mm, VE 5 Stk, grün.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-549056
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
29752
EAN/GTIN:
5705020297526
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Teleskopstiel
gerätestiel 32mm
Teleskopstiel, ergonomisch, Ø 32 mm, Länge 1575 mm - 2780 mm, VE 5 Stk, grün.
Optimale Längeneinstellung für leichteres Arbeiten. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).
Extrem robuster und ergonomischer Teleskopstiel. Sollte nicht zusammen mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet für Farbkodierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Aluminium, eloxiert, Polypropylen (PP)
Länge:
2780 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
32 mm
Produkttyp:
Stiele
Durchmesser:
32 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
teleskopstiel
,
gerätestiel aluminium
,
Vikan
,
549056 49
,
Hygiene
,
Hygieneartikel
,
lebensmittelecht
,
Putzzubehör
,
Putzzubehöre
,
Reinigen
,
Reinigung
,
Reinigungen
,
Reinigungsgerät
,
Reinigungsgeräte
,
Reinigungsstiel
,
Reinigungsstiele
,
Reinigungszubehör
,
Reinigungszubehöre
,
Stiel
,
Stiele
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,06*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 35,012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,80*
€ 265,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 218,22*
€ 259,68
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 216,05*
€ 257,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 207,07*
€ 246,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 199,40*
€ 237,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 175,06*
€ 208,32
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Teleskopstiel, Länge 900 - 1650 mm, Ø 23,5 mm.
Vermop
18923
ab € 20,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen