| |
|
| Artikel-Nr.: 103-549111 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40082 EAN/GTIN: 5705022004696 |
| |
|
| | |
| Handschaber mit Edelstahlblatt, Breite 50 mm, VE 10 Stk, grün.
1 mm Blattstärke. Rostfreie Edelstahlklinge. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien.
Hervorragend geeignet für die Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen, wie z.B. klebrigen Ablagerungen, die eine Bürste verstopfen würden/könnten und um getrocknete oder verbrannte Nahrungsmittel und Zutaten zu entfernen. Dieser Handschaber verfügt über eine rostfreie Edelstahlklinge mit abgerundeten Ecken und einen sicher befestigten, sehr angenehmen Handgriff mit ergonomischer Fingerstütze. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Material: | Polypropylen (PP), Edelstahl | Länge: | 235 mm | Breite: | 50 mm | Höhe: | 22 mm | Produkttyp: | Schaber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549111 49, Hygiene, Hygieneartikel, Kratzer, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Schaber |
| | |
| |