Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschaber mit Edelstahlblatt, Breite 100 mm, VE 10 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handschaber mit Edelstahlblatt
Handschaber mit Edelstahlblatt
Handschaber mit Edelstahlblatt
Artikel-Nr.:
     103-549120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40095
EAN/GTIN:
     5705022004917
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber
Handschaber mit Edelstahlblatt, Breite 100 mm, VE 10 Stk, weiß.

1 mm Blattstärke. Rostfreie Edelstahlklinge. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien.

Hervorragend geeignet für die Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen, wie z.B. klebrigen Ablagerungen, die eine Bürste verstopfen würden/könnten und um getrocknete oder verbrannte Nahrungsmittel und Zutaten zu entfernen. Dieser Handschaber verfügt über eine rostfreie Edelstahlklinge mit abgerundeten Ecken und einen sicher befestigten, sehr angenehmen Handgriff mit ergonomischer Fingerstütze.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen (PP), Edelstahl
Länge:
235 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
22 mm
Produkttyp:
Schaber
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549120 49, Hygiene, Hygieneartikel, Kratzer, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Schaber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,11*
€ 191,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 159,15*
€ 189,39
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 157,56*
€ 187,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,22*
€ 184,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,99*
€ 138,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.