Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschaber mit Nylonblatt, Breite 100 mm, VE 10 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handschaber mit Nylonblatt
Handschaber mit Nylonblatt
Handschaber mit Nylonblatt
Artikel-Nr.:
     103-549124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40133
EAN/GTIN:
     5705022004610
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber
Handschaber mit Nylonblatt, Breite 100 mm, VE 10 Stk, blau.

Kann auf empfindlichen Oberflächen verwendet werden. 2,7 mm Blattstärke. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien.

Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie z.B. Schokolade auf glatten Oberflächen. Gute Alternative zu einem Edelstahlblatt. Das harte Blatt kann heißen Oberflächen (bis 170 °C) bis zu 2 Minuten widerstehen, danach kurz abkühlen lassen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen (PP), Nylon
Länge:
235 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
20 mm
Produkttyp:
Schaber
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549124 49, Hygiene, Hygieneartikel, Kratzer, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Schaber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,37*
€ 137,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,49*
€ 135,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 112,35*
€ 133,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,10*
€ 133,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,85*
€ 98,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.