Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbürste langer Stiel, hart, VE 10 Stk, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschbürste langer Stiel
Waschbürste langer Stiel
Waschbürste langer Stiel
Artikel-Nr.:
     103-549139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41866
EAN/GTIN:
     5705020418662
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Handscheuerbürste
Waschbürste langer Stiel, hart, VE 10 Stk, gelb.

36 mm Borstenlänge. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung.

Der lange Stiel auf dieser Bürste ermöglicht es dem Anwender in schwer erreichbare Teile der Ausrüstung zu gelangen. Die abgewinkelten, harten Borsten sind ideal, für eine effektive Reinigung z.B. von Reinigungsmaschinen, tiefen Eimern, Behältern und Wannen, um überall dort mehr Sauberkeit zu erreichen.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
71 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.02 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
hart
Borstenlänge:
36 mm
Produkttyp:
Universalbürsten
Weitere Suchbegriffe: Molkereibürste, Scheuerbürste, Wurzelbürste, Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, Stielbürste, Stielscheuerbürste, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, autowaschbürste, Vikan, 549139 49, Bürste, Bürsten, Handbürste, Handbürsten, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Waschbürsten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 7,84*
€ 9,36*
1
€ 18,90*
ab € 7,02*
€ 10,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 10,33*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,601*
€ 11,501*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,501*
€ 13,68619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,046*
€ 13,14474
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,941*
€ 13,01979
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,601*
€ 10,23519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.