Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelpinsel, weich, Pinselbreite 30 mm, VE 10 Stk, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lebensmittelpinsel, weich
Lebensmittelpinsel, weich
Lebensmittelpinsel, weich
Artikel-Nr.:
     103-549231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5552303
EAN/GTIN:
     5705022015814
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
Lebensmittelpinsel, weich, Pinselbreite 30 mm, VE 10 Stk, blau.

45 mm Borstenlänge, weich. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Halal-konform.

Die sehr dünnen und weichen Borsten erleichtern z.B. das Auftragen von Marinade, Ei und Glasur etc. Alternativ kann der Pinsel auch zur Feinreinigung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
weich
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Länge:
195 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
14.5 mm
Produkttyp:
Pinsel
Weitere Suchbegriffe: Fettpinsel, Gebäckbürste, Grill-Pinsel, Grillpinsel, Kuchen-Pinsel, Kuchenpinsel, Küchenpinsel, Lebensmittelpinsel, Pinsel für die Gastronomie, backpinsel naturborsten, backpinsel, Vikan, 549231 49, Hygiene, Hygieneartikel, Pinsel, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigungspinsel, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 2,90*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,98*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,415*
€ 4,06385
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
617
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.